Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
大型円筒容器(PP)(フタ付き) 5352シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259656
品番
5352-0002JP
参考基準価格(税別)
¥12,020
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
優れた化学薬品耐性
USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可
半透明で固体サンプルの保存や輸送に適している
仕様
●材質:(本体・キャップ)PP●容量(L):2.2●外径×高さ(mm)(キャップ含):132×193●口部内径(mm):Φ125.7●未滅菌●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5642-33