Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの セルカルチャー
Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55260478
品番
6310
参考基準価格(税別)
¥118,720
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
シングルウェルに分割可能
ウェル番号を各モジュールに記載
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F12●表面処理:イムロン1B●カラー:クリア●スタイル:ブレーカブル●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.6●未滅菌
アズワン品番
65-5643-36