Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ケース×2個)
注文コード
55261160
品番
DS3131-0020
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
遠心加速度(10000×g以上)で使用
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様
●材質●▼本体:PP●▼プラグ:ETFE●▼O-リング:Viton(TM)フルオロエラストマー●▼ショルダーリング:PP●適合キャップ直径(mm):20●適用遠心容器製品番号:3114-0030PK、3115-0030PK、3118-0028PK、3118-0030PK、3119-0028PK、3119-0030PK、3138-0030PK、3139-0030PK
アズワン品番
65-5645-85