シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1ケース×2個) 注文コード 55261169 品番 DS3131-0024
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

遠心加速度(10000×g以上)で使用
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可

仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:ETFE●▼O-リング:Viton(TM)フルオロエラストマー●▼ショルダーリング:PP●適合キャップ直径(mm):24●適用遠心容器製品番号:3114-0050PK、3148-0050PK アズワン品番65-5645-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする