着脱式工具差し

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1PD●サイズ(mm):100×100×315(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):120●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:ペンドラ用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD 注文コード55263865 品番EA925TE-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

最大21mmソケットを付けたまま収納可能。横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。ビット/ソケットホルダーをぶら下げられる D環付。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1PD●サイズ(mm):100×100×315(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):120●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:ペンドラ用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする