エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55264434
品番
EA982RE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:トーヨーセフティー●型番:No.5030●使用荷重:509kg●ベルト長:固定側/1m 調節側/3m●ベルト幅:35mm●ベルト材質:超強力ポリエステル繊維●運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利●荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る●バックルシート標準装備●ドロップストッパー付き●ラチェット式●日本製●スチールバックル●両端アイ型
アズワン品番
65-5660-49