ベルト荷締機(両端フック型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55264486 品番 EA982RH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,141
販売価格(税別)
8,310

運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利
荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る
バックルシート標準装備
ドロップストッパー付き
両端フック型
日本製
スチールバックル

仕様●使用荷重:509kg●ベルト長:固定側/1m調節側/5m●ベルト幅:35mm●ベルト材質:超強力ポリエステル繊維 アズワン品番65-5660-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする