エスコ
エスコの ホース
エスコの コイルホース
コントロール銅管用塩ビキャップ(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
55265965
品番
EA425FF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
仕様
●型番:ACP-8●銅管外径:10mm●全長:40mm●材質:塩化ビニル●重量:4g●入数:10個●コントロール銅管用
材質
塩化ビニル
全長(mm)
40
外径(Φmm)
10
アズワン品番
65-5663-07
コイル長(mm)
350