電球/LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55266087 品番EA758XR-109AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,240
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。昼光色..すがすがしいさわやかな光色。勉強や読書のお部屋におすすめ。約180°の配光角で広範囲を明るく照らします。全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。

仕様●サイズ:外径/55mm、長さ/98mm●重量:66g●定格寿命:40,000時間●定格消費電力:7.0W アズワン品番65-5669-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする