画像はEA758XR-361です
エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
電球/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55266096
品番
EA758XR-361A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:LDR4LWRF4●消費電力:4.1W●光色:電球色●ビーム光束:100lm●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●口金:E26●色温度:2700K●中心光度:180 cd●種別:40形相当●レフ電球サイズ●レフ電球と同じビーム角60度●約40000時間の長寿命
アズワン品番
65-5664-02