マルチツール用ブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:PAIZ32AT●刃幅(mm):32●刃長(mm):50●材質:超硬●用途:ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP.硬質プラスチック切断●山数:23●木材(mm):50●樹脂(mm):50●軟鋼・非鉄(mm):3 注文コード55266245 品番EA857DR-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。

仕様●型番:PAIZ32AT●刃幅(mm):32●刃長(mm):50●材質:超硬●用途:ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP.硬質プラスチック切断●山数:23●木材(mm):50●樹脂(mm):50●軟鋼・非鉄(mm):3 アズワン品番65-5664-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする