エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
マルチツール用ブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:MAIZ32EPC●刃幅(mm):32●刃長(mm):80●材質:炭素工具鋼●用途:超最速!厚い木材(2×4材)深切りポケット切断●山数:18●木材(mm):80
注文コード
55266254
品番
EA857DR-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様
●型番:MAIZ32EPC●刃幅(mm):32●刃長(mm):80●材質:炭素工具鋼●用途:超最速!厚い木材(2×4材)深切りポケット切断●山数:18●木材(mm):80
アズワン品番
65-5664-84