エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
マルチツール用ブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:MAIZ32APB●刃幅(mm):32●刃長(mm):80●材質:バイメタル●用途:超最速!釘の入った木材深切り、釘、銅管切断●山数:20●木材(mm):80●樹脂(mm):80●軟鋼・非鉄(mm):1
注文コード
55266297
品番
EA857DR-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様
●型番:MAIZ32APB●刃幅(mm):32●刃長(mm):80●材質:バイメタル●用途:超最速!釘の入った木材深切り、釘、銅管切断●山数:20●木材(mm):80●樹脂(mm):80●軟鋼・非鉄(mm):1
アズワン品番
65-5664-85