あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55271433 品番 #267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。
グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。
耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。
耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。
ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。

材質
繊維部:高強度ポリエチレン、ナイロンポリウレタン、その他
手平部:ポリウレタン
用途
一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。
土木建設、建設機械操作に。
農作業、園芸、木材加工、DIYに。
運送倉庫業での軽作業に。
サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)22 シルバー ゲージ数13 規格EN388:2016規格 耐摩耗性レベル4級(EN388:2016) 耐切創性レベル4級(EN388:2016) 耐引裂き性レベル4級(EN388:2016) 耐突刺し性レベル2級(EN388:2016) 機能耐切創 入数(双)1 仕様切創抵抗性:レベルB(5N) 色(手首部)
注意
※耐切創性に優れた素材を使用していますが絶対的に安全な手袋ではありませんので、鋭利なものを扱う時は十分注意してください。
※体質によっては、まれにかゆみ、発疹、かぶれ等を起こすことがあります。異変を感じたら、すぐご使用をおやめください。
※60℃以上の熱いものには触れないでください。火傷の恐れがあります。また、熱湯等にも浸けないでください。収縮して小さくなることがあります。
※電流に対しての絶縁性はありませんのでご注意ください。
※回転体など巻き込みの危険がある作業には使用しないでください。
※手のひら側の樹脂面も若干浸透性がありますので、液体の取り扱いにはご注意ください。
※洗濯は中性洗剤を使用し、乾燥は50℃以下で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする