50-30 仮設階段 グリーンクロス 55272027 50-30 仮設階段 グリーンクロス 55272027 50-30 仮設階段 グリーンクロス 55272027

仮設階段

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55272027 品番 50-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。
プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。
傾斜角度に対応したタイプを選べます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×500×120 対応(傾斜角)20〜30° セット内容階段:2段、杭:4本 用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に 仕様階段1段につき杭を2本使用します。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55272027
2024-08-16
用途:
急な山道へ取り付けます
株式会社ナカシマ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

擦ってプの調整に手間取りますが楽に登れるようになりました。
付則箇所があり追加相と思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする