AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ミルクカフェラテ18本

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード55276358 品番42990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 濃厚ミルクカフェラテ 18本は、コク深いコーヒーと濃厚ミルクをたっぷり使った、こだわりのカフェラテの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。
甘さレベル3(AGF ブレンディ カフェラトリー内比較)
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェラテもお楽しみいただけます。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160ml注ぎ、すぐに10秒ほどよくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。氷を4〜5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
質量(g)248(10/本) シリーズブレンディカフェラトリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×65×134 賞味期限25カ月 テイスト濃厚ミルクカフェラテ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
会社・自分・お客様

スーパーには扱って無い所が多いので助かる。無糖だけどミルク入りなので
飲みやすいと評判。特に女性のお客様には好評。18本入りでかなりもつ。
良く混ぜるとふんわり出来上がりますよ!今後も買いたい。

1人が参考にしています
2025-04-14
用途:
休憩時間
株式会社アムールサービス 様 (サービス業)

香りも爽やかなでコクがあり最高の
インスタントコーヒーだと思います
これはリピートだな
おすすめですね

1人が参考にしています
対象商品:
70343648
2024-07-19
用途:
従業員の休憩用

取り扱っている所が少ない上、外の所よりもお安いのでありがたいです。

対象商品:
70343648
2024-05-28
用途:
仕事時間の休憩中

スティックコーヒーの中で悪いものが少ない物で安心して利用できます。

対象商品:
70343386
2023-02-28
用途:
休憩・接客時に使用
その他業種

数種類テイストありますが、コーヒーっぽさが一番感じられるのが「ミルクカフェラテ」、甘さよりやや苦味がお好みの場合は「ビターカフェラテ」、一番マイルドで甘さも程よいのが「クリーミーカプチーノ」といったところでしょうか。やや強めに甘さが欲しい場合は「キャラメルマキアート」、「ミルクカフェラテ(甘さなし)」は甘さがない分逆にミルク感があります。各テイスト小箱は市販店でも見かけるのですが、この20本前後のタイプは置いている店ばらつきがあるのでまとめ買いの際には重宝しています。

対象商品:
70343648
2023-05-20
用途:
就業中
卸売・小売業

砂糖が入っていないので、甘くなくすっきり飲めます。

対象商品:
70343386
2023-02-04
用途:
作業の合間の休憩時間
株式会社倉橋農林 様 (農・林・水産業)

手軽に濃厚なビターカフェラテをいただけて、仕事の合間の休憩時間が楽しみになりました。

対象商品:
70343404
2022-02-13
用途:
休憩時
サービス業

甘さが強いので、寝起きや夕方の疲労が溜まったときに有効です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする