BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスフラスコ
PURコーティングメスフラスコ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-5704-93
注文コード
55278976
品番
36549
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。
PURコーティングによる静電気帯電はありません。
ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様
●規格:100mL●クラスA:DIN EN ISO 1042規格●乾熱滅菌:135℃(30分以内)●キャップ:PE●コーティング:PUR●材質:ほうけい酸ガラス
アズワン品番
65-5704-93