BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー クラスA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279010
品番
32154
参考基準価格(税別)
¥11,970
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
見やすいブルースケール(青目盛)入り。
仕様
●容量:500mL●1目盛:5mL●許容誤差:±2.5mL●高さ:365mm●上部内径:約49mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスADURAN(R)
アズワン品番
65-5705-05