メスシリンダー クラスA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55279028 品番 32120
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

見やすいブルースケール(青目盛)入り。

仕様●容量:25mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.25mL●高さ:170mm●最小目盛:2.5mL●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R) アズワン品番65-5705-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする