BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー クラスA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279037
品番
32162
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
見やすいブルースケール(青目盛)入り。
仕様
●容量:1000mL●1目盛:10mL●許容誤差:±5.0mL●高さ:465mm●口内径:66(注ぎ口含まず)●台(底径)直線:約125●台(底径)斜線:約140※台の形状6角形mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-06