BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー クラスA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279055
品番
32105
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
見やすいブルースケール(青目盛)入り。
仕様
●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.05mL●高さ:115mm●目盛:1、2、3、4、5mlの目盛線が回線目盛です。●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)
アズワン品番
65-5704-98