BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー クラスA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279080
品番
32148
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
見やすいブルースケール(青目盛)入り。
仕様
●容量:250mL●1目盛:2mL●許容誤差:±1.0mL●高さ:335mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-04