BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279150
品番
42048
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
仕様
●容量:250mL●1目盛:5mL●許容誤差:±2.0mL●高さ:195mm●胴内径:49mm●胴外径:53.5mm●そそぎ口外径:61mm●口内径:約50mm●台座の径:113(一番長い縦寸)※台座の形は六角形●上部内部:約48.0mm(ツバ含まず)●口から250mlの目盛までの長さ:約47.5mm●クラス:Class B●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:短型 DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-20