BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279168
品番
42008
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
仕様
●容量:10mL●1目盛:1mL●許容誤差:±0.3mL●高さ:90mm●胴内径:17.5mm●胴外径:20.5mm●そそぎ口外径:22mm●口内径:約17mm、口内径(注ぎ口含む):約21mm●上部最大径:24mm●台座部高さ:12mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:短型 DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-16