BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279177
品番
42020
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
仕様
●容量:25mL●1目盛:1mL●許容誤差:±0.5mL●高さ:115mm●胴内径:22mm●胴外径:25mm●そそぎ口外径:29mm●口径:約22mm●口径(注ぎ口含む):約27mm●上部最大径:30mm●台座高さ:12mm●クラス:Class B●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:短型 DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-17