BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279186
品番
42038
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
仕様
●容量:100mL●1目盛:2mL●許容誤差:±1.0mL●高さ:165mm●胴内径:35mm●胴外径:39mm●そそぎ口外径:45mm●底外径:約103mm●全長:約165mm●クラス:Class B●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:短型 DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-19