BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279457
品番
34862
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
PP製
青目盛付き
仕様
●容量:1000mL●1目盛:10mL●高さ:440mm●注ぎ口含む口外径:約79.5mm●注ぎ口含む口内径:約73.5mm●注ぎ口含まない口外径:約69mm●注ぎ口含まない口内径:約61mm●材質:ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
65-5705-78