BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279536
品番
35148
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:250mL●1目盛:2mL●高さ:315mm●許容誤差 ±1.0mL●目盛最小表示値:24●口内径:37Φ●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-88