BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279545
品番
35138
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:100mL●1目盛:1mL●高さ:250mm●許容誤差 ±0.5mL●目盛最小表示値:10●口内径:27Φ●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-87