BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279554
品番
35162
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:1000mL●1目盛:10mL●高さ:440mm●許容誤差 ±5mL●口内径:61mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-90