MHSL3-50D-Y7NWV 平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC 55280662

平行開閉形エアチャック MHSL3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(直径)(mm)28 シリンダ内径(Φmm)50 注文コード55280662 品番MHSL3-50D-Y7NWV
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は開閉ストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など304種類から選べます 他の種類を見る

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 開閉ストローク(直径)(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする