東将精工
東将精工の 溶接測定器
東将精工の 溶接ゲージ
開先角度測定ゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55284968
品番
GWA-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途
溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質
ステンレス
測定範囲
40〜80°
測定範囲(℃)
T接手:40〜55
寸法a(mm)
70
板厚(mm)
35
寸法b(mm)
101
寸法c(mm)
45
測定精度(°)
±0.5
先端幅(mm)
4
注意
※ 検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図発行承ります。(別途お見積り)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200