スターカット工業
スターカット工業の 工業用潤滑油
スターカット工業の 切削油
金属加工用油剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
55285397
品番
HD-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤
オイルミスト(油煙)の発生の少ない
加工物の後工程での洗浄性が良い
加工物の焼入加工に支障がない
経済効果が大きい
用途
一般切削・穴孔・バンドソー
タイプ
A2種1号ソリューブル
容量(L)
18
荷姿
ペール缶
希釈倍率
10〜30
pH
9.3
外観
緑色透明
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500