スターカット工業
スターカット工業の 工業用潤滑油
スターカット工業の 切削油
水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
55285433
品番
MO-2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用
用途
ミスト加工用
タイプ
水性オイル(親水性)
容量(L)
18
荷姿
ロイヤル缶
pH
9.1
外観
褐色透明
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500