スターカット工業
スターカット工業の 工業用潤滑油
スターカット工業の 切削油
切削油剤 (ミスト用油剤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
55285458
品番
FZ-100E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途
一般切断、切削用
タイプ
不水溶性(油性)
容量(L)
18
荷姿
ロイヤル缶
外観
淡黄色透明
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500