スターカット工業
スターカット工業の 洗浄剤スプレー
スターカット工業の 錆び取り剤
中性錆とり剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5L)
注文コード
55285519
品番
RT1-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
鉄サビ(赤サビ)母材を侵さない除去剤。中性なので母材への影響が少ない原液使用
用途
金属表面処理剤(鉄・ステンレス・銅・銀・真鍮に適応します)
タイプ
水性
荷姿
パックインボックス
pH
7
外観
淡紫色
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500