MHY2-16D-M9NWM 180°開閉形エアチャック カム式エアチャック MHY2 SMC 55285684

180°開閉形エアチャック カム式エアチャック MHY2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 注文コード55285684 品番MHY2-16D-M9NWM
参考基準価格(税別)¥24,810 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシリンダ内径・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など154種類から選べます 他の種類を見る

・カム機構の採用により軽量・コンパクト。

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動 リード線(m)()1 オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 フィンガオプション(-)標準タップ取付方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする