一発鏡面 NANO

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 55288267 品番 G20400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。

目の粗さ超微粒子 研磨力(ペーパー相当番手)8000 タイプ液状 用途最終仕上げ 仕様水性・ノンシリコン 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798402
2020-09-22
用途:
ボディーの鏡面ワックス時に使用します。
有限会社総合情報調査 様 (サービス業)

少しの量でよく延びて艶が出てきます。
もう少し、大きめサイズがあって、値段も抑えてくれればありがたいです。

対象商品:
17798418
2017-04-27
用途:
最終仕上げ

この商品は始めてでしたが満足してます。最終仕上げで鏡面になりました。無くなればまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする