一発鏡面 極

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 55288337 品番 G05400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ノンシリコン・ノンオイル・新素材の超微粒子混合研磨剤を使用した「さらに鏡面」をパワーアップ。最高の鏡面を可能にしたハイスピード最高級仕上剤。

目の粗さ極細目 研磨力(ペーパー相当番手)8000 タイプ液状 用途最終仕上げ 仕様水性・ノンシリコン 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797858
2023-04-14
用途:
自動車の塗装面の研磨作業

研磨力は強い方だと思います。
202ブラックに対してランダムサンダ+ウレタンバフで洗車キズはほとんど消せます。
焼き付きも少なく扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする