NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
ハンドタップ 1パック(3本入) HTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
55289659
品番
HT16M1.5X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,150
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる方面で使用される汎用タップです。
仕様
●径(mm):16●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):95●ネジ長(mm):45●溝数:4●等級:JIS2級●シャンク径(mm):12.5
アズワン品番
65-5735-53
商品豆知識
ハンドタップの種類