NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
エクセルハンドタップ EHTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55289984
品番
EHT3M0.5X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています。
仕様
●径(mm):3●ピッチ:0.5●食付:3●全長(mm):46●ネジ長(mm):11●溝数:3●等級:GT5●シャンク径(mm):4.0
アズワン品番
65-5735-77
商品豆知識
ハンドタップの種類