NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
エクセルハンドタップ EHTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55290000
品番
EHT4M0.7X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています。
仕様
●径(mm):4●ピッチ:0.7●食付:1.5●全長(mm):52●ネジ長(mm):13●溝数:3●等級:GT5●シャンク径(mm):5.0
アズワン品番
65-5735-78
商品豆知識
ハンドタップの種類