NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM4 NSP4M0シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55291436
品番
NSP4M0.7R+2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):4●ピッチ:0.7●食付:2.5●全長(mm):52●ネジ長(mm):7.0●溝数:3●等級:REG+2 P4●シャンク径(mm):5.0●首下長さ(mm):20●首径(mm):3.1
アズワン品番
65-5739-51