NスパイラルタップM12 NSP12M1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55291628 品番NSP12M1.75R+2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,370
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):12●ピッチ:1.75●食付:2.5●全長(mm):82●ネジ長(mm):17.0●溝数:3●等級:REG+2 P5●シャンク径(mm):8.5●首下長さ(mm):43●首径(mm):8.3 アズワン品番65-5739-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする