NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM12 NSP12M1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55291664
品番
NSP12M1.25R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,370
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):12●ピッチ:1.25●食付:2.5●全長(mm):82●ネジ長(mm):17●溝数:3●等級:REG+1 P4●シャンク径(mm):8.5●首下長さ(mm):43●首径(mm):8.3
アズワン品番
65-5739-45