NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM8X1 NPO8シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55292109
品番
NPO8M1.25R+2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
無処理。
汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):8●ピッチ:1.25●食付:5●全長(mm):70●ネジ長(mm):22.0●溝数:3●等級:REG+2 P5●シャンク径(mm):6.2●首下長さ(mm):34●首径(mm):6.0
アズワン品番
65-5740-44