Nスパイラルタップ NSPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55292389 品番NSPL10M1.25RX120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。

仕様●径(mm):10●ピッチ:1.25●食付:2.5●全長(mm):120●ネジ長(mm):10.5●溝数:3 アズワン品番65-5740-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする