SGスパイラルタップM SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):2●ピッチ(mm):0.4●等級:P1.5●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):40●ネジ長(mm):8.0●シャンク径(mm):3.0 注文コード55293624 品番SGSP2M0.4R
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。

仕様●径(mm):2●ピッチ(mm):0.4●等級:P1.5●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):40●ネジ長(mm):8.0●シャンク径(mm):3.0 アズワン品番65-5741-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする