SGスパイラルタップM SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):17●ピッチ(mm):1.5●等級:P3●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):95●ネジ長(mm):10.5●シャンク径(mm):13.0 注文コード55293658 品番SGSP17M1.5R
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。

仕様●径(mm):17●ピッチ(mm):1.5●等級:P3●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):95●ネジ長(mm):10.5●シャンク径(mm):13.0 アズワン品番65-5742-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする