SGポイントT(OS) SGPOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55294620 品番SGPO8M1R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,380
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。

仕様●径(mm):8●シャンク径(mm):6.2●ピッチ:1●等級:REG+1 P4●食付:5●全長(mm):70●ネジ長(mm):22.0●溝数:3 アズワン品番65-5742-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする